Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hide-a-lite - Shelf Line 230V Hvit 4000K 700 DIM 70CM LYSLIST - 7507915

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Shelf Line 230V Hvit 4000K 700 DIM 70CM LYSLIST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 19 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1729 lm

  • Lampespenning - 220...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971143415

Elnummer

3207062

Leverandørens varenummer

7507915

Typebeskrivelse

3207062

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

19 W

Lysstyrke pr. meter:

1729 lm

Lampespenning:

220...240 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Spenningstype:

AC

Strålingsvinkel:

110 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Egnet for dimmer:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,85 %

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Maks systemeffekt:

13,5 W

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

0,9

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

27 mm

Høyde/dybde:

26 mm

Total lengde:

0,7 m

Med tilkoblingssett:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Tilkoblingstype:

Andre

Dimbar komplett LED-list i hvitlakkert aluminium for 230V tilkobling. Tre fargetemperaturer med god fargegjengivelse og opalt dekklokk for et jevnt lys. Integrert driver, dermed perfekt som overskapsbelysning, eller integrert i hyllesystem og nisjer. Kommer i tre lengder, bygg et LED-listsystem med tilbehør av tilkoblinger og skjøtestykker som bestilles separat. Kan dimmes via ekstern dimmer. Kan kobles sammen til en lengde opp til 10 m. Leveres med dobbeltsidig teip og monteres med skrue.