Hide-a-lite - Shelf Line 230V Tilkobling 2m ledning og plugg LYSLIST - 7507918
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabel
Farge - Hvit
Antall ledere - 2
Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Shelf Line
EAN/GTIN
7392971143446
Elnummer
3207065
Leverandørens varenummer
7507918
Typebeskrivelse
3207065
Type tilbehør/reservedel:
Kabel
Farge:
Hvit
Antall ledere:
2
Nominelt tverrsnitt:
0,75 mm²
Tilkobling 2 m til LED-listen Shelf Line. Bygg et LED-listsystem med tilbehør av tilkoblinger og skjøtestykker.


