Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hide-a-lite - Skiltbelysningsarm 100cm Svart - 7767390

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Skiltbelysningsarm 100cm Svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder

  • Farge - Svart

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 1012 mm

  • Bredde - 123 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971146232

Elnummer

3105421

Leverandørens varenummer

7767390

Typebeskrivelse

3105421

Type tilbehør/reservedel:

Avstandsholder

Farge:

Svart

Materiale:

Stål

Lengde:

1012 mm

Bredde:

123 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

90 mm

Skiltbelysningsarm i pulverlakkert aluminium. Tilbehør som gjør det lettere for deg som vil belyse skilt og fasader. Fås med 0,5 m eller 1 m arm, begge med koblingsboks og plinter som kan åpnes. Monteres på vegg over eller under skilt. Kan også monteres sammen med monteringsplate (tilbehør) for økt stabilitet.