Hide-a-lite - Skjøt Aluprofil - 7550691
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LEDstrip
EAN/GTIN
7392971122007
Elnummer
3708221
Leverandørens varenummer
7550691
Typebeskrivelse
3708221
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Lavtbyggende aluminiumprofil som forenkler montering og øker bruksområdet for fleksible LEDstriper opptil 13mm brede. Profilen fungerer som en ekstra avkjøling og dekklokket gir en ekstra beskyttelse og mulighet til å variere lysspredningen samt en bra avskjerming. Med halvrundt dekklokk av polykarbonat i klart eller opalt samt en halvrund linse 30° for ett rettet lys. Monteres med skjulte clips. Avsluttes med endestykker av transparent eller sølverfarget plast.
ProduktbladPDF