Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hide-a-lite - Skjøtekabel Ray 3m - 7506471

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Skjøtekabel Ray 3m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Gjennomgangskobling

  • Farge - Hvit

  • Antall ledere - 2

  • Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971138923

Elnummer

3216594

Leverandørens varenummer

7506471

Typebeskrivelse

3216594

Type tilbehør/reservedel:

Gjennomgangskobling

Farge:

Hvit

Antall ledere:

2

Nominelt tverrsnitt:

0,75 mm²

Skjøteledning for Ray og Ray Corner, tilgjengelig i 3 meter lengde.