Hide-a-lite - Skjøteled. Decklight Point 1m - 1127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Gjennomgangskobling
Farge - Svart
Antall ledere - 2
Nominelt tverrsnitt - 0,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971121116
Elnummer
3803750
Leverandørens varenummer
1127
Typebeskrivelse
3803750
Type tilbehør/reservedel:
Gjennomgangskobling
Farge:
Svart
Antall ledere:
2
Nominelt tverrsnitt:
0,5 mm²
1 meter gummikabel 2 x 0,5 mm2 (AWG20) med skruekoblinger for Decklight Garden 3106031 og 3106032, Spotlight Garden 3106029 og 3106030 samt Trafo Garden 6621113.


