Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hide-a-lite - SKRUETILKOBLING 8MM IP20 5ST - 4010

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - SKRUETILKOBLING 8MM IP20 5ST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Skjøtestykke

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971141992

Elnummer

3216767

Leverandørens varenummer

4010

Typebeskrivelse

3216767

Type tilbehør/reservedel:

Skjøtestykke

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Skrueforbindelse for LEDstrip ensfarget IP20, for deg som vil slippe å lodde og likevel velge kabel selv. Tar kabler på 0,5–1,5 mm². Et ekstra robust og sikkert skjøtestykke i installasjonen. Leveres i 5-pakning. Passer i de fleste av våre aluminiumsprofiler.