Hide-a-lite - Sky MP 300x1200 DALI CLO Q-Box Micro - 3246243
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971153643
Elnummer
3246243
Leverandørens varenummer
3246243
Typebeskrivelse
3246243
LED-panel med mikroprismatisk blendingsbeskyttelse. Perfekt tilpasset for installasjon i systemtak med synlig bæresystem, noe som gjør den ideell for for eksempel kontormiljøer, skoler og områder der jevn og blendingsfri belysning er avgjørende. CLO (Constant Light Output) betyr at belysningen holder en jevn lysstyrke over tid, noe som forlenger panelets levetid og opprettholder høy ytelse uten reduksjon i lysstyrken. For de som ønsker utenpåliggende montering finnes det en avstandramme med forborede hull for utenpåliggende kabling som tilbehør. Valgfri fargetemperatur via DIP-bryter ColourTemp, 3000K eller 4000K. Sky MP oppfyller krav til bildeskjermarbeidsplasser og UGR (UGR<19) i henhold til EN 12464-1 under standardforutsetninger.
MålskissePDF
ProduktbladPDF