Hide-a-lite - Sky OP 600x600 DALI CLO Q-Box Micro - 3246240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971153612
Elnummer
3246240
Leverandørens varenummer
3246240
Typebeskrivelse
3246240
LED-panel med opal blendingsbeskyttelse. Perfekt tilpasset for installasjon i systemtak med synlig bæresystem, noe som gjør den ideell for for eksempel kontormiljøer, skoler og områder der jevn og blendingsfri belysning er avgjørende. CLO (Constant Light Output) betyr at belysningen holder en jevn lysstyrke over tid, noe som forlenger panelets levetid og opprettholder høy ytelse uten reduksjon i lysstyrken. For de som ønsker utenpåliggende montering finnes det en avstandramme med forborede hull for utenpåliggende kabling som tilbehør. Valgfri fargetemperatur via DIP-bryter ColourTemp, 3000K eller 4000K.
MålskissePDF
ProduktbladPDF