Hide-a-lite - SNOOT OPTIC TRACK L SVART - 3959
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Matt
Lysfordeler - Diffusorlinse/-optikk/-panel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971141237
Elnummer
3216738
Leverandørens varenummer
3959
Typebeskrivelse
3216738
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Materiale:
Aluminium
Farge:
Svart
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Høyde/dybde:
38 mm
Diameter:
94 mm


