Hide-a-lite - Snoot Spot It M Svart - 3101688
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avvlending
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Matt
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971143514
Elnummer
3101688
Leverandørens varenummer
3101688
Typebeskrivelse
3101688
Type tilbehør/reservedel:
Avvlending
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Matt
Materiale:
Aluminium
Farge:
Svart
Høyde/dybde:
45 mm
Diameter:
78 mm


