Hide-a-lite - Spot Finder Kit - 7451600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Gjennomsiktig - nei
Høyde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971139777
Elnummer
3216609
Leverandørens varenummer
7451600
Typebeskrivelse
3216609
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
60 mm
Diameter:
59 mm
Med Spot Finder i Spot boks, kan man med et enkelt og raskt magnetsøk finne hvor hullet må tas når taket er på plass. Vikle opp og samle kabelen slik at den ikke kommer i klem mellom gipsen og Spot boksen eller hekter seg fast i boret. Settet inneholder 6 stk. Spot Finder for plassering i Spot Guard Gles, samt 1 stk. målsøkende magnet. Vår spot boks er oppdatert med 5 stk. fester for alternative plasseringer, der Spot Finder enkelt trykkes opp og vris fast helt uten verktøy.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


