Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hide-a-lite - SPOT GUARD 120 MAX 35W - 7466700 - 7466700

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - SPOT GUARD 120 MAX 35W - 7466700

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for LED lamper - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 1...35 W

  • Bruksområde - Huldekke

  • Maks armaturdiameter - 180 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971103914

Elnummer

3250543

Leverandørens varenummer

7466700

Typebeskrivelse

3250543

Egnet for LED lamper:

Ja

Egnet for lampeeffekt:

1...35 W

Bruksområde:

Huldekke

Maks armaturdiameter:

180 mm

Materiale:

Plast

For høyspenningslamper:

Ja

For lavspenningslamper:

Ja

Med plass for styreapparater:

Ja

Innbyggingslengde:

200 mm

Innbyggingsbredde:

200 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

120 mm

Min. taktykkelse:

1 mm

Beskyttelsesdeksel for de fleste fabrikat av godkjent innfelte downlight. Spot Guard er laget av glassfiberarmert polyamidplast PA6/195°C. Plasten er selvslukkende og oppfyller brannsikkerhetskrav og er gjenvinningsbar. Spot Guard er testet av SP Sveriges Prøve- og Forskningsinstitutt og kan dekkes med isolering.