Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hide-a-lite - Spot It L Svart 15° - 3105401

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Spot It L Svart 15°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Smalstrålende 10-20°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971143477

Elnummer

3105401

Leverandørens varenummer

3105401

Typebeskrivelse

3105401

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Smalstrålende 10-20°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

25 W

Fargetemperatur:

3000...4000 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

89 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

78 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2100...2100 lm

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Armatureffektivitet:

84...84 lm/W

Lysintensitet:

10200...10200 cd

Virkningsgrad:

0,9

Flimrende verdi Pst LM:

0,024

Justerbar strålevinkel:

Nei

Lengde:

195 mm

Høyde/dybde:

145 mm

Ytre diameter:

115 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

1...1 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

70

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

70

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Kompakt fasedimbar lyskaster med moderne LED-teknologi og stilren design. Tilpass mengden lys etter behov, og la lysmengden enkelt øke i takt med størrelsen på hagen. Belys trær, busker, uteplasser og fasader, og skap trivelige effekter. I svart, noe som gir et moderne inntrykk. IP67-utførelse med armaturhus i korrosjonsbehandlet støpt aluminium med slitesterk pulverlakk for å tåle det nordiske klimaet. Valgbar fargetemperatur via DIP-switch ColourTemp. Monteres med bøyle eller medfølgende jordspyd. Leveres komplett med integrert dimbar driver og 2 m gummikabel. Dimbar med de vanligste dimmerne på markedet.