Hide-a-lite - Spot Nauto Round 3x1,2W - 415
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning) - Andre
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3500...3500 K
Med lyskilde - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971119953
Elnummer
3120084
Leverandørens varenummer
415
Typebeskrivelse
3120084
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3500...3500 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsfarge:
Aluminium
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
DC
Nominell strøm:
350...350 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Justerbar:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Isoleringsklasse:
III
Maks systemeffekt:
4 W
Effektiv lysstrøm:
210 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Høyde/dybde:
84 mm
Ytre diameter:
84 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
81 mm
Innfellingsdiameter:
80 mm
Maks last:
1000 kg
Overrullbar:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre
Pluggbar elektrisk tilkobling:
nei