Hide-a-lite - Spot VP-Dot LED 60° 3000K Alu - 7450285

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Spot VP-Dot LED 60° 3000K Alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Aluminium

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°

  • Maks systemeffekt - 1,3 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971122229

Elnummer

3708207

Leverandørens varenummer

7450285

Typebeskrivelse

3708207

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Aluminium

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Maks systemeffekt:

1,3 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

DC

Nominell strøm:

350...350 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-25...40 °C

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

85...0 lm

Armatureffektivitet:

65,385...65,385 lm/W

Lysintensitet:

80...0 cd

Høyde/dybde:

19 mm

Ytre diameter:

30 mm

Installasjonshøyde:

15...0 mm

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Armaturen passer utmerket i ett VP16 rør eller i hullmål fra 16-20 mm med hjelp av den medfølgende trekkfjæren. Vakker som dekorbelysning innfelt i hyller eller vindusnisjer i offentlig og privat miljø. Leveres med 2 m formontert kabel. Kobles til konstantstrømkonverter via seriekobling fra plus til minus. Drivdon bestilles separat og kan fåes med eller uten mulighet for dimming.