Hide-a-lite - Takkopp innfelt M/FJÆR HVIT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innfellingsboks
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Høyde - 30 mm
Diameter - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7392971133201
Elnummer
3230294
Leverandørens varenummer
3073
Typebeskrivelse
3230294
Type tilbehør/reservedel
Innfellingsboks
Farge
Hvit
Materiale
Aluminium
Høyde
30 mm
Diameter
90 mm
Tilbehør for oppheng/innfesting av pendlede armaturer som Focus Pendant Micro. Tilpasset for innfelt montering i vanlig hulltaking med monteringsfjær. Finnes også en variant for utenpåliggende montering i tak, alternativt i eller over takboks med skruer