Hide-a-lite - TAKOPPHENG BOKS/UTV MONT HVIT - 7910366
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innfellingsboks
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Høyde - 30 mm
Diameter - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Focus Track
EAN/GTIN
7392971131481
Elnummer
3230292
Leverandørens varenummer
7910366
Typebeskrivelse
3230292
Type tilbehør/reservedel:
Innfellingsboks
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Høyde:
30 mm
Diameter:
90 mm
Tilbehør for oppheng/innfesting av pendlede armaturer som Focus Pendant Micro. Tilpasset for utenpåliggende montering i tak, alternativt i eller over takboks med skruer. Finnes også i en variant med fjærer for innfelt montering i vanlig hulltaking.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


