Hide-a-lite - Tilbehør dekkring Echo L 265 Ø215 hvit. Dekker utskjæringshull Ø217–259 mm. - 3976
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971141367
Elnummer
3216751
Leverandørens varenummer
3976
Typebeskrivelse
3216751
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
40 mm
Diameter:
265 mm
Et Hide-a-lite-produkt
Oppdag Hide-a-lite-serien


