Hide-a-lite - Tilbehør dekkring Echo S 150 Ø110 hvit. Dekker utskjæringshull Ø113–144 mm. - 3972
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971141343
Elnummer
3216749
Leverandørens varenummer
3972
Typebeskrivelse
3216749
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
4 mm
Diameter:
150 mm
Et Hide-a-lite-produkt
Oppdag Hide-a-lite-serien


