Hide-a-lite - Tilkoblingskabel 2x0,5mm 20m - 7474426
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabel
Farge - Flerfarget
Antall ledere - 2
Nominelt tverrsnitt - 0,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971139746
Elnummer
3216607
Leverandørens varenummer
7474426
Typebeskrivelse
3216607
Type tilbehør/reservedel:
Kabel
Farge:
Flerfarget
Antall ledere:
2
Nominelt tverrsnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingskabel 2x0,5mm 20m, tilbehør til armaturseriene Core Smart samt våre 12-serier Smart.
ProduktbladPDF


