Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Hide-a-lite - TILKOBLINGSSETT LEDSTRIP 230V 1,5 METER - 3794

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - TILKOBLINGSSETT LEDSTRIP 230V 1,5 METER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingssett

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971139760

Elnummer

3216608

Leverandørens varenummer

3794

Typebeskrivelse

3216608

Type tilbehør/reservedel:

Tilkoblingssett

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Tilkoblingssett for LEDstrip 230V. Inneholder tilkoblingskabel 150cm med skruekobling for tilkobling av LEDstrip, to endedeksel av silikon og en tube med 5ml silikon for tetting av begge ender.