Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Hide-a-lite - TILKOBLINGSSETT LEDSTRIP 230V 3M - 4067

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - TILKOBLINGSSETT LEDSTRIP 230V 3M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingssett

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971142104

Elnummer

3207034

Leverandørens varenummer

4067

Typebeskrivelse

3207034

Type tilbehør/reservedel:

Tilkoblingssett

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Tilkoblingskit til LEDstrip 230V IP65 når du ikke har mulighet til å lodde LEDstrip. Kobles enkelt til med skrueforbindelse. Inneholder tilkoblingskabel med skruekobling for tilkobling av LEDstrip, en endetilkobling, et endedeksel og en tube med 5 ml silikon for tetting av begge ender.