Hide-a-lite - TOUCHPANEL TW DALI - 1360959
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Dimming 1-10 V - nei
Dimming DALI - Ja
Dimming DSI - nei
Dimming Touch and Dim - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971149424
Elnummer
1436869
Leverandørens varenummer
1360959
Typebeskrivelse
1436869
Monteringsmetode:
Innfelt
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
41 mm
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei