Hide-a-lite - Universalarmatur Liteline Basic IP44 1200 840, 4630lm, 38W, 115° spredn På/Av. L70 50 000h. - 7215548

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Universalarmatur Liteline Basic IP44 1200 840, 4630lm, 38W,  115° spredn På/Av. L70 50 000h.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Maks systemeffekt - 38 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 4630...4630 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Liteline

EAN/GTIN

7392971140254

Elnummer

3216644

Leverandørens varenummer

7215548

Typebeskrivelse

3216644

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Maks systemeffekt:

38 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4630...4630 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

600...800 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM4

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

122...122 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Klirrfaktor (THD):

20 %

Virkningsgrad:

0,96

Bredde:

150 mm

Høyde/dybde:

50 mm

Lengde:

1175 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Industriarmatur IP44 i grunnmodell, erstatter T5- og T8-armaturer med lavere energiforbruk og redusert vedlikehold. Armatur i lakkert stålplate. Linjeprismatisk kuppel i slagfast PC med opalfilm og smarte vippbare endestykker. Hurtigkobling for viderekobling, en gjennomføring i hvert endestykke samt to i midten, hvorav en er sentrert, for skjult kabeltrekking. Perfekt når du ønsker en løsning som gjør jobben i kjellerboden, vaskerommet eller enklere næringslokaler. Valgbar lysmengde via DIP-switch.