Hide-a-lite - Veggfeste Liteline 45° - 2893
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Farge - Grå
Materiale - Stål
Lengde - 177 mm
Bredde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Liteline
EAN/GTIN
7392971131641
Elnummer
3236080
Leverandørens varenummer
2893
Typebeskrivelse
3236080
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Farge:
Grå
Materiale:
Stål
Lengde:
177 mm
Bredde:
22 mm
Høyde:
112 mm
Veggfeste 45° av stålplate for montering av Litline-armaturer på vegg med lysbilde rettet 45°, 2stk.
ProduktbladPDF


