Hide-a-lite - Vinkelfeste Justerbart 2stk VEGG/TAKFESTE - 7216359
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Aluminium
Materiale - Edelstål
Lengde - 137 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
EAN/GTIN
7392971143828
Elnummer
3207094
Leverandørens varenummer
7216359
Typebeskrivelse
3207094
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Aluminium
Materiale:
Edelstål
Lengde:
137 mm
Bredde:
50 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
30 mm
Justerbart vinkelfeste, stillbart 0-180°. Gradskiven har et tydelig trykk for rask og enkel installasjon.


