Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hide-a-lite - VISION TRACK L 3-FAS 20° SVART - 7404102

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - VISION TRACK L 3-FAS 20° SVART

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971151564

Elnummer

3246204

Leverandørens varenummer

7404102

Typebeskrivelse

3246204

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Maks systemeffekt:

30 W

Fargetemperatur:

2700...6500 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Klirrfaktor (THD):

15 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

70 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lysfarge:

RGBW

Farge på lys, justerbar:

Trinnløs

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2200...2200 lm

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Armatureffektivitet:

73...73 lm/W

Lysintensitet:

15700...15700 cd

Virkningsgrad:

0,9

Flimrende verdi Pst LM:

0,8

Justerbar strålevinkel:

Nei

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,1

Lengde:

160 mm

Høyde/dybde:

170 mm

Ytre diameter:

80 mm

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Samleskinneadapter

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

38

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

40

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Vision Track – der innovasjon møter installasjon. En tracklight der du ikke bare velger fargetemperatur fra 2700K til 6500K, men der du ved hjelp av AI-teknologi kan fargeforsterke belyste gjenstander. Perfekt når du vil fremheve en gjenstands farger på helt nye nivåer. Utmerket i dynamiske miljøer, slik som bilhaller, museer, matbutikker og klesbutikker – overalt der fargeforsterkning er avgjørende. Ta et bilde av gjenstanden og la AI-teknologien fremheve fargene, eller skap et scenario manuelt via våre enkle app for tilpasset belysning. Armaturen har linseteknologi med høyt lysutbytte. Alle modeller har Bluetooth Mesh for enkel styring av flere armaturer. Lavtbyggende universaladapter for 3-faseskinne, leveres komplett med integrert driver. Vision Track – smart belysning designet for å gjøre en forskjell.