Hikoki Power Tools - BATTERI 24V EB2433X 3,3AH HITACHI 326056 - 60020705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 24 V
Kapasitet - 3,3 Ah
Modell / utførelse - NiMh
Vekt - 1,48 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4966375640639
Elnummer
8820782
Leverandørens varenummer
60020705
Typebeskrivelse
8820782
Nominell spenning:
24 V
Kapasitet:
3,3 Ah
Modell / utførelse:
NiMh
Vekt:
1,48 g
Batteri eb2433x 24v 3.3ah


