Hikoki Power Tools - Borhammer Dh18Dsl Kun Maskin - 60010126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Vekt inkludert batteripakke - 2,3 kg
Verktøyfesting - SDS-plus
Maks enkel slagenergi - 1,4 J
Bordiameter i betong - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4966376165957
Elnummer
8827411
Leverandørens varenummer
60010126
Typebeskrivelse
8827411
Nominell spenning:
18 V
Vekt inkludert batteripakke:
2,3 kg
Verktøyfesting:
SDS-plus
Maks enkel slagenergi:
1,4 J
Bordiameter i betong:
16 mm
Bordiameter i stål:
13 mm
Bordiameter i tre:
18 mm
Uten lader, batteri og koffert


