Hikoki Power Tools - Gummiplugg for feste i lettbetong, M6 x 35mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Andre
Tilkoblingstype /-komponent - Andre
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Rør-/kabeldiameter - 13...13 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7034358090249
Elnummer
1342802
Leverandørens varenummer
1342802
Typebeskrivelse
1342802
Type feste
Andre
Tilkoblingstype /-komponent
Andre
Materiale
Plast
Overflatebeskyttelse
Andre
Rør-/kabeldiameter
13...13 mm
Hengslet
Nei
Justerbart gangjern
Nei
Gummiplugg for lettbetong. Leca, siporex etc. Bor Ø 13mm, M6 x 35mm.