Hikoki Power Tools - Gummiplugg med forlenger for feste i lettbetong, M10 x 70mm/ 160mm - Gummiplugg M10x70/160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Andre
Tilkoblingstype /-komponent - Hull
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Rør-/kabeldiameter - 20...20 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7034358090362
Elnummer
1342904
Leverandørens varenummer
Gummiplugg M10x70/160
Typebeskrivelse
1342904
Type feste:
Andre
Tilkoblingstype /-komponent:
Hull
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rør-/kabeldiameter:
20...20 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Gummiplugg for lettbetong med forlenger. Leca, siporex, etc. Bor Ø 20mm, M10 x 70/ 160mm.