Hikoki Power Tools - Gummiplugg med forlenger for feste i lettbetong, M6 x 25mm/ 100mm - Gummiplugg M6x25/100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Diameter på borehull - 13 mm
Gjengetype - Andre
Med skrue - Ja
Lengde på plugg - 100 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7034358090317
Elnummer
1342902
Leverandørens varenummer
Gummiplugg M6x25/100
Typebeskrivelse
1342902
Materiale:
Plast
Diameter på borehull:
13 mm
Gjengetype:
Andre
Med skrue:
Ja
Lengde på plugg:
100 mm
Min. borehullsdybde:
98 mm
Med gjenger:
nei
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Hodeform:
Andre
Gummiplugg for lettbetong med forlenger. Leca, siporex, etc. Bor Ø 13mm, M6 x 25/ 100mm.


