Hikoki Power Tools - Gummiplugg med forlenger for feste i lettbetong, M8 x 50mm/ 130mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Andre
Tilkoblingstype /-komponent - Andre
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Rør-/kabeldiameter - 18...18 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7034358090355
Elnummer
1342903
Leverandørens varenummer
Gummiplugg M8x50/130
Typebeskrivelse
1342903
Type feste
Andre
Tilkoblingstype /-komponent
Andre
Materiale
Plast
Overflatebeskyttelse
Andre
Rør-/kabeldiameter
18...18 mm
Hengslet
Nei
Justerbart gangjern
Nei
Gummiplugg for lettbetong med forlenger. Leca, siporex, etc. Bor Ø 18mm, M8 x 50/ 130mm.