Hikoki Power Tools - Metallbor Hss 9,5X125Mm Din338 Hikoki - 66780244
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 9,5 mm
Kuttelengde - 81 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Type låsefunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8717574005066
Elnummer
8820584
Leverandørens varenummer
66780244
Typebeskrivelse
8820584
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
9,5 mm
Kuttelengde:
81 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
Ja
Egnet for jernfrie metaller:
Ja
Med scoring sag:
Ja
Egnet for stein:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Skaftdiameter:
9,5 mm
Total lengde:
125 mm
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei
Bruddfast og oksidinnsatt borspiral med suverene torsjonsegenskaper
Optimalisert borgeometri for høy borhastighet, effektiv transport av spon, fine hull og lang levetid
Utstyrt med borspiss for enklere sentrering og minimal slitasje på underlaget


