Hikoki Power Tools - SKRUTREKKER BAT DB3DL2 1.5AH HITACHI 3.6V - 60010608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 1,5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 0,4 kg
Maks. dreiemoment - 5 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4966376185900
Elnummer
8820752
Leverandørens varenummer
60010608
Typebeskrivelse
8820752
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
1,5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
0,4 kg
Maks. dreiemoment:
5 Nm
Skrutrekker 3,6v db3dl2