Utgått

Hikoki Power Tools - VERNEBRILLE SPORT SETT EN166 HITACHI SKOG/HAGE - 66713505

KopierKopier
Hikoki Power Tools - VERNEBRILLE SPORT SETT EN166 HITACHI SKOG/HAGE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Material glass - Andre

  • Rammemeteriale - Plast

  • Passer over lesebriller - nei

  • Farve på glasset - Andre

  • Størrelse - Universal

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8717574017830

Elnummer

8827094

Leverandørens varenummer

66713505

Typebeskrivelse

VERNEBRILLE SPORT SETT EN166

Material glass:

Andre

Rammemeteriale:

Plast

Passer over lesebriller:

nei

Farve på glasset:

Andre

Størrelse:

Universal

Løst glass:

Ja

Forspeilet:

nei

Antirefleksbehandlede glass:

nei

Ripesikker:

nei

Duggfri:

nei

Justerbar:

Ja

Rammefarge:

Svart

Type lufting:

Uten

VERNEBRILLE SPORT SETT EN166