Holmefjord - Belden 3076ENH Fieldbus 1000m - 3076ENH.011000

KopierKopier
Holmefjord - Belden 3076ENH Fieldbus 1000m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,897 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 2

  • Antall snodde elementer - 1

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452001061

Elnummer

1097826

Leverandørens varenummer

3076ENH.011000

Typebeskrivelse

1097826

Nominelt ledertverrsnitt:

0,897 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

2

Antall snodde elementer:

1

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Folie

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

1,212 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Oransje

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

100 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

100 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

100 mm

Kategori:

Uten

NVP verdi:

66 %

Kabel for Fieldbus foundation og Profibus PA
1 par fortinnet 18 AWG flertrådet (7x26).
100% folieskjermet (Beldfoil ®), fortinnet kopper jordingstråd.
Polyolefin isolasjon.
Halogenfri flammehemmet kappe.
Kappefarge: Orange.
Trommelstørrelse: 1000 meter.