Holmefjord - Belden 3082A Device Bus, grå, - 3082A T5U1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 2
Vridning - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452000330
Elnummer
1097831
Leverandørens varenummer
3082A T5U1000
Typebeskrivelse
1097831
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
2
Vridning:
Andre
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
1,5 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
12,91 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
121,92 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
121,92 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
121,92 mm
Kategori:
Uten
UV-bestandig:
nei
2 par, AWG 15 Power og AWG 18 data, flertrådet ledere.
PVC isolasjon power-par, FPE isolasjon data-par.
Individuelt folie skjermet + kopper skjerm.
Jordingstråd.
Sollys/olje-resistant PVC kappe
Trommelstørrelse: 305 meter


