Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Holmefjord - Belden 3084A Device Bus, grå - 3084A T5U1000

KopierKopier
Holmefjord - Belden 3084A Device Bus, grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,38 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Antall snodde elementer - 2

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452002273

Elnummer

1097962

Leverandørens varenummer

3084A T5U1000

Typebeskrivelse

1097962

Nominelt ledertverrsnitt:

0,38 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Antall snodde elementer:

2

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Fletting

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

0,8 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

71 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

71 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

71 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-20...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...60 °C

Kategori:

Uten

NVP verdi:

75 %

Kabel for Device Net (drop cable)
2 par, AWG 22 Power og AWG 24 data, flertrådet ledere.
PVC isolasjon power-par, FRFPE isolasjon data-par.
PVC isolasjon (power), FRFPE isolasjon (Data).
Individuelt folie skjermet + kobber Skjerm.
Jordingstråd.
Sollys/olje-resistant PVC kappe.

Trommelstørrelse: 305 meter