Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Holmefjord - Belden 3106A, RS-485 HART 1,5 - 3106A.00305

KopierKopier
Holmefjord - Belden 3106A, RS-485 HART 1,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,35 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 3

  • Antall snodde elementer - 1

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452000347

Elnummer

1097832

Leverandørens varenummer

3106A.00305

Typebeskrivelse

1097832

Nominelt ledertverrsnitt:

0,35 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

3

Antall snodde elementer:

1

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Fortinnet

Lederdiameter:

0,75 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge + ringer

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Andre

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,62 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

76,2 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

76,2 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

76,2 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-20...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-20...60 °C

Kategori:

Uten

NVP verdi:

78 %

Kabelen er for bruk i industrielle miljøer og er brukt i RS 485 kommunikasjon, HART og CAN bus systemer. Kabelen er UV- og oljeresistent.

Skjermet flertrådet parkabel

- Skjermet tvunnet 1,5par kabel
- Lederdiameter AWG22 (0,34mm2/7x30)
- Flertrådet fortinnet kobberleder
- Isolert med "Datalene®" FHDPE
- Jordtråd AWG22 (0,34mm2/7x32)
- Folieskjerm Beldfoil® og fortinnet flettet skjerm
- 120 Ohm impedans
- Kappe i UV- og oljeresistent PVC
- Kappefarge sort
- Ytterdiameter 7,62mm
- Fargekode iht. datablad
- Tilfredsstiller kravene i standarden EIA industrial RS-485 PLTC/CM

Forpakning: Trommel à 305m
Produsent: Belden Wire & Cable