Holmefjord - Belden 3107A 2 par RS-485 HART - 3107A 0101000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 4
Antall snodde elementer - 2
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452002891
Elnummer
1097965
Leverandørens varenummer
3107A 0101000
Typebeskrivelse
1097965
Nominelt ledertverrsnitt:
0,34 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
4
Antall snodde elementer:
2
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,75 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge + ringer
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
8,89 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
89 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
89 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
89 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-20...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...60 °C
Kategori:
Uten
NVP verdi:
78 %
Skjermet flertrådet parkabel
- Skjermet tvunnet 2par kabel
- Lederdiameter AWG22 (0,34mm2/7x30)
- Flertrådet fortinnet kobberleder
- Isolert med "Datalene®" FHDPE
- Jordtråd AWG22 (0,34mm2/7x32)
- Folieskjerm Beldfoil® og fortinnet flettet skjerm
- 120 Ohm impedans
- Kappe i UV- og oljeresistent PVC
- Kappefarge sort
- Ytterdiameter 8,89mm
- Fargekode iht. datablad
- Tilfredsstiller kravene i standarden EIA industrial RS-485 PLTC/CM
Forpakning: Trommel à 305m
Produsent: Belden Wire & Cable


