Holmefjord - Belden 3109A 4par RS485 HART, - 3109A 0101000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452002907
Elnummer
1097966
Leverandørens varenummer
3109A 0101000
Typebeskrivelse
1097966
Nominelt ledertverrsnitt:
0,34 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,75 mm
AWG størrelse:
22
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge + ringer
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Armering:
Uten
Kabel geometri:
Rund
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
11,38 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
139 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
139 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
139 mm
Kategori:
Uten
NVP verdi:
78 %
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
nei
Egnet som signalkabel:
Ja
Skjermet flertrådet parkabel
- Skjermet tvunnet 4par kabel
- Lederdiameter AWG22 (0,34mm2/7x30)
- Flertrådet fortinnet kobberleder
- Isolert med "Datalene®" FHDPE
- Jordtråd AWG22 (0,34mm2/7x32)
- Folieskjerm Beldfoil® og fortinnet flettet skjerm
- 120 Ohm impedanse
- Kappe i UV- og oljeresistent PVC
- Kappefarge sort
- Ytterdiameter 11,38mm
- Fargekode iht. datablad
- Tilfredstiller kravene i standarden EIA industrial RS-485 PLTC/CM
Forpakning: Trommel à 305m
Produsent: Belden Wire & Cable


