Holmefjord - Belden 7701NH 1p uskj.AWG22LON - 7701NH.01305

KopierKopier
Holmefjord - Belden 7701NH 1p uskj.AWG22LON

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,325 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 2

  • Antall snodde elementer - 1

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452000293

Elnummer

1097828

Leverandørens varenummer

7701NH.01305

Typebeskrivelse

1097828

Nominelt ledertverrsnitt:

0,325 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

2

Antall snodde elementer:

1

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,643 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge + ringer

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Hvit

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d1

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

3,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

80 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

80 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

80 mm

Kategori:

Uten

Kommunikasjonskabel for utstyr som benytter LonWorks, Level 4, som bl.a. brannalarm, kjølesystemer, SD-anlegg, sikkerhet, heis. Egnet til fast forlegning for inne- og ute. Uskjermet 1par. AWG22 ren kobberleder, lederisolasjon skummet PE, hvit kappe i LSNH.
Trommelstørrelse: 305 meter