Holmefjord - Belden 7921A Kat5e Utendørs - 7921A 0101000

KopierKopier
Holmefjord - Belden 7921A Kat5e Utendørs

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,205 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Vridning - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452001559

Elnummer

1097885

Leverandørens varenummer

7921A 0101000

Typebeskrivelse

1097885

Nominelt ledertverrsnitt:

0,205 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Vridning:

Andre

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,511 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge + ringer

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

Ja

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8,32 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

83 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

83 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

83 mm

Kategori:

5E

NVP verdi:

70 %

UV-bestandig:

Ja

Kabel for strukturerte kablingssystemer: Kategori 5e skjermet

Kabelen er godt egnet for installsjoner i master. Kappen er i industriell PVC, som gjør at kappen tåler sollys og olje bedre enn vanlig PVC. Kabelen kan brukes i strukturerte kablingssytemer opp til gigabit Ethernet og er testet og godkjent opp til 125 MHz

- Skjermet 4 par kabel
- Lederdiameter AWG24 (0,2mm)
- Entrådet kobberleder
- Isolert med polyolefin
- Jordingstråd AWG24 (0,2mm)
- Folieskjerm Beldfoil og flettet skjerm
- Kappen er i industrial grande PVC
- Kappefarge sort
- Ytterdiameter 8,38
- IEC fargekode

Forpakning: Trommel à 305m
Produksent: Belden Wire & Cable