Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Holmefjord - Belden 7923A kat5e 4p skj PVC - 7923A 0101000

KopierKopier
Holmefjord - Belden 7923A kat5e 4p skj PVC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,205 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452001849

Elnummer

1097928

Leverandørens varenummer

7923A 0101000

Typebeskrivelse

1097928

Nominelt ledertverrsnitt:

0,205 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,511 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge + ringer

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

5,84 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

60 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

60 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

60 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Kategori:

5E

NVP verdi:

70 %

Kabel for industriell Ethernet: Kategori 5e uskjermet

Bruksområde er typisk i rack, kontrollrom, kommunikasjonsrom og andre steder hvor vibrasjonen er begrenset. Belden 7923A er en uskjermet 4 par kat5e kabel for overføring opp til 1Gb/s. Kabelen har en enkjernet, solid leder og er ment for avslutning i RJ-45 hun-kontakter. Enkjernet ledere gir de beste overføringskapasitetene. Kabelen er bygd opp med Beldens patenterte limte par. Konstruksjonen gjør kabelen mer stabil ovenfor ytre påvirkninger som f.eks. bøyninger. Kabelen vil derfor gi bedre marginer enn standard tvunnet parkabler. Kappen er av industritype PVC. Se også brosjyren "DataTuff Industrial Ethernet Solution".

- Uskjermet 4 par tvunnet/limte par
- Lederdiameter AWG24 (0,51mm)
- Enkjernet kobberleder
- Isolert med Polyolefin
- PVC kappe, industri type
- Kappefarge sort
- Ytterdiameter 5,84mm
- IEC fargekode
Tilfredsstiller og overgår kravene i standardene EN50173, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-B2

Forpakning: Trommel à 305m
Produsent: Belden Wire & Cable