Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Holmefjord - Belden 7924A kat5e 4p skj PVC - 7924A 0101000

KopierKopier
Holmefjord - Belden 7924A kat5e 4p skj PVC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,277 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452001955

Elnummer

1097939

Leverandørens varenummer

7924A 0101000

Typebeskrivelse

1097939

Nominelt ledertverrsnitt:

0,277 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,609 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge + ringer

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

Ja

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,15 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

61 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

61 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

61 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-25...75 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...75 °C

Kategori:

5E

NVP verdi:

70 %

Kabel for industriell Ethernet: Kategori 5e uskjermet

Bruksområde er typisk i fabrikk hvor det er vibrasjoner, og hvor det kan forekomme kjemikalier, UV stråling, varierende temperaturer, elektromagnetiske forstyrrelser og annen røff påvirkning. Belden 7924A er en uskjermet 4 par kat5e kabel for overføring opp til 1Gb/s. Kabelen har flertrådet ledere og er ment for avslutning i RJ-45 hun-kontakter, men vi har også RJ-45 han-kontakter som de kan kobles mot. Kabelen er bygd opp med Beldens patenterte limte par. Konstruksjonen gjør kabelen mer stabil ovenfor ytre påvirkninger som f.eks. bøyninger. Kabelen vil derfor gi bedre marginer enn standard tvunnet parkabler. Kappen er industri type, PVC. Se også brosjyren "DataTuff Industrial Ethernet Solution".

- Uskjermet 4 par tvunnet/limte par
- Lederdiameter AWG24 (0,20mm2)
- Flertrådet kobberleder
- Isolert med Polyolefin
- PVC kappe, industri type
- Kappefarge sort
- Ytterdiameter 6,15mm
- IEC fargekode
Tilfredsstiller og overgår kravene i standardene EN50173, ISO/IEC 11801 og 24702, TIA/EIA 568-B2

Forpakning: Trommel à 305m
Produsent: Belden Wire & Cable