Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Holmefjord - Belden 7927A kat6 4p uskj PVC - 7927A 0101000

KopierKopier
Holmefjord - Belden 7927A kat6 4p uskj PVC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,26 mm²

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 8

  • Antall snodde elementer - 4

  • Snoing - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452002105

Elnummer

1097954

Leverandørens varenummer

7927A 0101000

Typebeskrivelse

1097954

Nominelt ledertverrsnitt:

0,26 mm²

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

8

Antall snodde elementer:

4

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,57 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge + ringer

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

Ja

Forlegging i jord:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,38 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

86 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

86 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

86 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-25...75 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...75 °C

Kategori:

6

NVP verdi:

67 %

Kabel for industriell Ethernet: Kategori 6 uskjermet utendørs

Bruksområde kan være i master, til kameraer, i grøfter og lignende.Belden 7927A er en uskjermet kat6 kabel overføring opp til 1Gb/s. Kabelen er bygd opp med Beldens patenterte limte par. Konstruksjonen gjør kabelen mer stabil ovenfor ytre påvirkninger som f.eks. bøyninger. Kabelen vil derfor gi bedre marginer enn standard tvunnet parkabler. Kabelen har en PE kappe som gjør at kabelen er godt egnet for å ligge ute.

- Uskjermet 4par limt
- Lederdiameter AWG23 (0,58mm)
- Enkjernet kobberleder
- Isolert med Polyolefin
- PVC kappe, Industri type
- Kappefarge sort
- Ytterdiameter 6,38x8,6mm
- IEC fargekode
Tilfredsstiller og overgår kravene i standardene EN50173, TIA/EIA 568-B2

Forpakning: Trommel à 305m
Produsent: Belden Wire & Cable