Holmefjord - Belden 8760, 1p AWG18 Skjermet - 8760.01U305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,96 mm²
Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere - 2
Antall snodde elementer - 1
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Belden
EAN/GTIN
7071452003058
Elnummer
1097970
Leverandørens varenummer
8760.01U305
Typebeskrivelse
1097970
Nominelt ledertverrsnitt:
0,96 mm²
Lederklasse:
Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere:
2
Antall snodde elementer:
1
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Folie
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
1,27 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
60 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
60 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
60 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-20...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...60 °C
Kategori:
Uten
- Skjermet 1par tvunnet kabel
- Lederdiameter AWG18 (0,90mm2/16x30)
- Flertrådet fortinnet kobberleder
- Isolert med polyethylene
- Jordingstråd AWG20 (0,56mm2/7x28)
- Felles folieskjerm Beldfoil®
- Kappen er lavrøyk halogenfri
- Kappefarge grå
- Ytterdiameter 6,00mm
- Fargekode iht. datablad
Forpakning: Eske à 305m
Produsent: Belden Wire & Cable


