Holmefjord - Belden 9844 4 par RS-485 - 9844.00305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,277 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452001726
Elnummer
1097896
Leverandørens varenummer
9844.00305
Typebeskrivelse
1097896
Nominelt ledertverrsnitt:
0,277 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
0,609 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge + ringer
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Fca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
9,9 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
99 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
99 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
99 mm
Kategori:
Uten
NVP verdi:
66 %
Skjermet flertrådet kabel
- Skjermet 4par kabel
- Lederdiameter AWG24 (0,27mm2/7x32)
- Flertrådet fortinnet kobberleder
- Jordtråd AWG24 (0,27mm2/7x32)
- Folieskjerm Beldfoil
- Kappe i PVC
- Kappefarge grå
- Ytterdiameter 9,90mm
- Fargekode iht. datablad
Forpakning: Trommel à 305m
Produsent: Belden Wire & Cable


